LAATUANTENNI - Liitosjohto - Liitosjohto IEC 4m A-luokka

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Kaapelityyppi - antennikaapeli
Pituus - 4 m
Impedanssi - 75 Ohm
Liitintyyppi, liitäntä1 - muu
Liitäntätyyppi, liitäntä 2 - muu
Pakkaus ja ehdot
10 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6410075415977
Sähkönumero
7541597
Toimittajan tuotenumero
LALJ 4 A
Tukkuerä
50
Kaapelityyppi:
antennikaapeli
Pituus:
4 m
Impedanssi:
75 Ohm
Liitintyyppi, liitäntä1:
muu
Liitäntätyyppi, liitäntä 2:
muu
Väri:
valkoinen
Liitännän tyyppi liitäntä 1:
pistotulppa
Liitännän tyyppi liitäntä 2:
pistotulppa
Suojaushäviö:
0 dB
Suojaus:
parisuojaus
A-luokan kaksoissuojattu TV-liitosjohto esim. television kytkemiseksi antennirasiaan. Pituus 4m. IEC-uros/IEC-naaras-liittimet.
Pakkauskoko: 1 / 10 / 50 kpl.



