LAATUANTENNI - Liitosjohto - Liitosjohto IEC 8m A-luokka

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Kaapelityyppi - antennikaapeli
Pituus - 8 m
Väri - valkoinen
Liitännän tyyppi liitäntä 1 - pistotulppa
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6410075415991
Sähkönumero
7541599
Toimittajan tuotenumero
LALJ 8 A
Tukkuerä
50
Kaapelityyppi:
antennikaapeli
Pituus:
8 m
Väri:
valkoinen
Liitännän tyyppi liitäntä 1:
pistotulppa
LALJ 8 A, TV-liitosjohto IECN/IECK 8m, A-luokan kaksoissuojattu,valkoinen.
A-luokan kaksoissuojattu TV-liitosjohto esim. television kytkemiseksi antennirasiaan. Pituus 8m. IEC-uros/IEC-naaras-liittimet.
Pakkauskoko: 1 / 10 / 50 kpl.
A-luokan kaksoissuojattu TV-liitosjohto esim. television kytkemiseksi antennirasiaan. Pituus 8m. IEC-uros/IEC-naaras-liittimet.
Pakkauskoko: 1 / 10 / 50 kpl.



