LAATUANTENNI - MA 080TKIT sis.virtaläht.2xOUT - Mastovahvistin FM/VHFIII/UHF


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Lähtöjen lukumäärä - 1
Tulojen lukumäärä - 3
Malli / Tyyppi - monikanavavahvistin
Verkkolaite - liitetty
Kaukosyötettävä - ei
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
EAN-koodi
6410075404568
Sähkönumero
7540456
Toimittajan tuotenumero
MA 080TKIT
Tukkuerä
20
Lähtöjen lukumäärä:
1
Tulojen lukumäärä:
3
Malli / Tyyppi:
monikanavavahvistin
Verkkolaite:
liitetty
Kaukosyötettävä:
ei
Vahvistus VHF:
20 dB
Vahvistus UHF:
30 dB
Vahvistus FM:
20 dB
Taajuuskorjain:
ei
Tasonsäätö:
kyllä
LTE700-Ready. Vahvistus (FM 8-20dB, VHF III 8-20, UHF 15-30dB(470-694MHz)). Estovaimennus 703MHz -10dB UHF-alueen vahvistuksesta. Lähtötaso IMD3=60dB 105dBuV. Virtalähde +12V/100mA max. 4W, 2×TV lähtöä.
LTE700-Ready. mastovahvistin Vahvistus (FM 8-20dB, VHF III 8-20dB, UHF 15-30dB (470-694MHz)). Estovaimennus 703MHz -10dB UHF-alueen vahvistuksesta. Lähtötaso IMD3=60dB 105dBuV. Käyttöjännite +12V/60 mA. PI 008 -virtalähdeyksikkö mastovahvistimen jännitesyöttöä varten, +12V DC/100mA max. 4W, 2×TV lähtö.
Täydessä laatikossa 20 kpl MA080TKIT paketteja.
LTE700-Ready. mastovahvistin Vahvistus (FM 8-20dB, VHF III 8-20dB, UHF 15-30dB (470-694MHz)). Estovaimennus 703MHz -10dB UHF-alueen vahvistuksesta. Lähtötaso IMD3=60dB 105dBuV. Käyttöjännite +12V/60 mA. PI 008 -virtalähdeyksikkö mastovahvistimen jännitesyöttöä varten, +12V DC/100mA max. 4W, 2×TV lähtö.
Täydessä laatikossa 20 kpl MA080TKIT paketteja.