LAATUANTENNI - Maadoitustarvike - LAKM 18

Laatuantenni Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6410075411566

Sähkönumero

7541156

Toimittajan tuotenumero

LAKM 18

Tukkuerä

1

Antennikaapelin maadoituskisko 18:lle, ilman liittimiä, liittimet esim.LAKMF 10 (7541153)

Antennikaapelin maadoituskisko 18:lle kaapelille, ei sisällä liittimiä.
Liittimet esim. LAKMF 10 (7541153).

Tekniset tiedot:
Liittimet: Ei sisällä liittimiä
Liitinpaikat: 18:lle F-naaras/F-naaras jatkoliittimelle
Maadoituskaapelin kytkentäpaikka: Kyllä
Materiaali: Teräs
Pinnoite: Sinkki
Leveys: 144 mm
Pituus: 20 mm
Korkeus: 80 mm