LAATUANTENNI - Mastokiinnike - L-seinäkiinnike 300x150x32 mm

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Mastoputkenhalkaisija - 32...32 mm
Etäisyys viittaa - seinä
Materiaali - teräs
Etäisyys - 300...300 mm
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6430078843041
Sähkönumero
7540371
Toimittajan tuotenumero
PML 32
Tukkuerä
1
Mastoputkenhalkaisija:
32...32 mm
Etäisyys viittaa:
seinä
Materiaali:
teräs
Etäisyys:
300...300 mm
L-seinä/mastokiinnike, Ø32 mm ja etäisyys seinästä 300 mm, vaaleanharmaa. Max. Ø65 cm satelliittiantennin tai Vss-tilan passiivitoistimen ulkoantennin kiinnittämiseksi seinään. Fagor PML 32 on L-mallinen seinä/ mastokiinnike halkaisijalta max. 65 cm satelliittiantennille tai Vss-tilan passiivitoistimen ulkoantennin kiinnittämiseksi seinään.
Voidaan kiinnittää myös olemassa olevan maston kylkeen BRI S68 mastokiinnikerautojen avulla, koska seinäkiinnike-osassa on putken muotoon sopiva jäykiste/muotoilu.
Voidaan kiinnittää myös olemassa olevan maston kylkeen BRI S68 mastokiinnikerautojen avulla, koska seinäkiinnike-osassa on putken muotoon sopiva jäykiste/muotoilu.
- Putken halkaisija: 32 mm
- Putken seinämän paksuus: 1,5 mm
- L osan pituus seinästä: 30 cm
- Pystyosan pituus taiton jälkeen: 15 cm
- Materiaali: Teräs
- Väri: Vaalean harmaa


