LAATUANTENNI - Mastokiinnike - LAMT 6/38

Laatuantenni Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Malli / Tyyppi - kaksoiskannatin

  • Materiaali - teräs

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6410075403554

Sähkönumero

7540355

Toimittajan tuotenumero

LAMT 6/38

Tukkuerä

1

Malli / Tyyppi:

kaksoiskannatin

Materiaali:

teräs

Mastokiinnike pari + täkkipultit 38 mm putkille

Puristuskiinnikkeet 38 mm antennimastolle.
Pakkaus sisältää kiinnikeparin ja 8 x 65 mm täkkipultit. Materiaali: Sinkitty teräs