LAATUANTENNI - Mastokiinnike - LAMT 6/45

Laatuantenni Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Malli / Tyyppi - seinäkiinnike

  • Mastoputkenhalkaisija - 45...45 mm

  • Materiaali - teräs

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6410075403561

Sähkönumero

7540356

Toimittajan tuotenumero

LAMT 6/45

Tukkuerä

1

Malli / Tyyppi:

seinäkiinnike

Mastoputkenhalkaisija:

45...45 mm

Materiaali:

teräs

Mastokiinnike pari + täkkipultit 45 mm putkille

Puristuskiinnikkeet 45 mm antennimastolle.
Pakkaus sisältää kiinnikeparin ja 8 x 65 mm täkkipultit. Materiaali: Sinkitty teräs