LAATUANTENNI - Mastosuodin - DC 015T

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Kytkentätapa - F-pistukka
Lähtöjen lukumäärä - 1
Tulojen lukumäärä - 3
Malli / Tyyppi - aluediplexeri/-suodin
Taajuus - 470...694 MHz
Pakkaus ja ehdot
10 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
EAN-koodi
6410075405237
Sähkönumero
7540523
Toimittajan tuotenumero
DC 015T
Tukkuerä
1
Kytkentätapa:
F-pistukka
Lähtöjen lukumäärä:
1
Tulojen lukumäärä:
3
Malli / Tyyppi:
aluediplexeri/-suodin
Taajuus:
470...694 MHz
LTE700-Ready mastosuodin, 3-tuloa, I-FM/VHF III/UHF (470-694MHz).Jännitteenläpisyöttö UHF-esivahvistimelle max. +24V DC/200mA, mastoasennuskotelossa.
Mastosuodin 3-tuloa, I-FM/VHF III/UHF (47-108/174-230/470-694MHz), DC läpisyöttö UHF-tuloon max. 24V 200mA. LTE700-Ready.
Mastosuodin 3-tuloa, I-FM/VHF III/UHF (47-108/174-230/470-694MHz), DC läpisyöttö UHF-tuloon max. 24V 200mA. LTE700-Ready.



