LAATUANTENNI - Mastovahvistin - AB 011T

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Lähtöjen lukumäärä - 1
Tulojen lukumäärä - 1
Malli / Tyyppi - laajakaistavahvistin
Verkkolaite - ei ole
Kaukosyötettävä - ei
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
EAN-koodi
6410075404827
Sähkönumero
7540482
Toimittajan tuotenumero
AB 011T
Tukkuerä
1
Lähtöjen lukumäärä:
1
Tulojen lukumäärä:
1
Malli / Tyyppi:
laajakaistavahvistin
Verkkolaite:
ei ole
Kaukosyötettävä:
ei
Vahvistus UHF:
26 dB
Tasonsäätö:
kyllä
LTE700-Ready, UHF (470-694MHz), vahvistus 13/26dB valittavissakytkimellä. Estovaimennus 703MHz -10dB UHF-alueen vahvistuksesta. Lähtötaso IMD3=60dB 105dBuV. Kohina 1.3dB (700MHz). Käyttöjännite +4.5-12V / 60 mA.
LTE700-Ready, UHF 470-790MHz, vahvistus 13/26dB valittavissa kytkimellä, lähtötaso 108dBuV (DIN45004B), kohina ≤1.3dB (700MHz), käyttöjännite +4.5-12V / 60 mA.
LTE700-Ready, UHF 470-790MHz, vahvistus 13/26dB valittavissa kytkimellä, lähtötaso 108dBuV (DIN45004B), kohina ≤1.3dB (700MHz), käyttöjännite +4.5-12V / 60 mA.



