LAATUANTENNI - Mastovahvistin - FM/UHF/UHF ja verkkolaite

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Lähtöjen lukumäärä - 1
Tulojen lukumäärä - 3
Malli / Tyyppi - Split band vahvistin
Verkkolaite - liitetty
Kaukosyötettävä - kyllä
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6430078843027
Sähkönumero
7540449
Toimittajan tuotenumero
AML 932 DC D2 K
Tukkuerä
50
Lähtöjen lukumäärä:
1
Tulojen lukumäärä:
3
Malli / Tyyppi:
Split band vahvistin
Verkkolaite:
liitetty
Kaukosyötettävä:
kyllä
Vahvistus UHF:
40 dB
Vahvistus FM:
25 dB
Taajuuskorjain:
ei
Tasonsäätö:
kyllä
Mastovahvistin ja verkkolaite paketti. Vahvistimessa 1 FM ja 2 UHF LTE700 tuloa, Max. FM 25dB UHF 40dB, Max lähtöt. 108dBuV, kohinaluku alle 6dB, käyttöjännite 24VDC, DC-läpisyöttö UHF-tuloihin valittavissa kytkimillä. 24VDC verkkolaitteessa 2 RF lähtöä. Fagor AML 932 DC D2 K mastovahvistinpaketti, jossa AML 932 DC D2 mastovahvistin sekä FA 242 verkkolaite samassa paketissa.
Mastovahvistimessa AML 932 DC D2 on 3 tuloa; ULA ja 2 kpl UHF tuloja, joissa molemmissa LTE700 suodin.
Vahvistus: ULA 25 dB / UHF 40 dB / UHF 40 dB
Tulovaimennin: ULA 0-20 dB / UHF 0-15 dB / UHF 0-15 dB
Kohinaluku: ULA alle 4 dB / UHF alle 6 dB / UHF alle 6 dB
Mikäli UHF lisävahvistusta tarvitaan, on AML 932 DC D2 vahvistimessa DC-läpisyöttömahdollisuus valittavissa kytkimillä UHF-tuloihin maksimivirralla 50 mA esim. Rhombus A/P48 aktiiviantennille tai erilliselle esivahvistimelle.
Max. lähtötaso mastovahvistimelta on 108 dBuV (DIN 45004B-60).
Mastovahvistimen käyttöjännite on 24 VDC ja max. virrankulutus 90 mA.
Verkkolaitteena tässä mastovahvistinpaketissa on FA 242 verkkolaite 24VDC/150mA jossa on 2 RF lähtöä. Verkkolaite on varustettu F-naarasliittimin.
Mastovahvistimen suojakuori voidaan irrottaa asennuksen ajaksi, mikä helpottaa kaapelien kytkemistä sekä vahvistimen säätämistä. Lisäksi mastovahvistin on saranoitu muoviseen takakanteen, joka edelleen helpottaa asentamista, antaen liittimien asennukselle enemmän tilaa.
Vahvistimen runko on jämäkkää silumiinia, joka estää ulkopuolisten häiriöiden; kuten LTE signaalien pääsyn vahvistimen koteloon, joten mobiililaajakaista signaalit eivät pääse häiriöitä TV kuvaan tekemään. Vahvistin on varustettu F-naarasliittimin.
Mastovahvistimessa AML 932 DC D2 on 3 tuloa; ULA ja 2 kpl UHF tuloja, joissa molemmissa LTE700 suodin.
Vahvistus: ULA 25 dB / UHF 40 dB / UHF 40 dB
Tulovaimennin: ULA 0-20 dB / UHF 0-15 dB / UHF 0-15 dB
Kohinaluku: ULA alle 4 dB / UHF alle 6 dB / UHF alle 6 dB
Mikäli UHF lisävahvistusta tarvitaan, on AML 932 DC D2 vahvistimessa DC-läpisyöttömahdollisuus valittavissa kytkimillä UHF-tuloihin maksimivirralla 50 mA esim. Rhombus A/P48 aktiiviantennille tai erilliselle esivahvistimelle.
Max. lähtötaso mastovahvistimelta on 108 dBuV (DIN 45004B-60).
Mastovahvistimen käyttöjännite on 24 VDC ja max. virrankulutus 90 mA.
Verkkolaitteena tässä mastovahvistinpaketissa on FA 242 verkkolaite 24VDC/150mA jossa on 2 RF lähtöä. Verkkolaite on varustettu F-naarasliittimin.
Mastovahvistimen suojakuori voidaan irrottaa asennuksen ajaksi, mikä helpottaa kaapelien kytkemistä sekä vahvistimen säätämistä. Lisäksi mastovahvistin on saranoitu muoviseen takakanteen, joka edelleen helpottaa asentamista, antaen liittimien asennukselle enemmän tilaa.
Vahvistimen runko on jämäkkää silumiinia, joka estää ulkopuolisten häiriöiden; kuten LTE signaalien pääsyn vahvistimen koteloon, joten mobiililaajakaista signaalit eivät pääse häiriöitä TV kuvaan tekemään. Vahvistin on varustettu F-naarasliittimin.




