LAATUANTENNI - Mastovahvistin - MA 080T

Laatuantenni Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Lähtöjen lukumäärä - 1

  • Tulojen lukumäärä - 3

  • Malli / Tyyppi - laajakaistavahvistin

  • Verkkolaite - ei ole

  • Kaukosyötettävä - ei

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6410075404636

Sähkönumero

7540463

Toimittajan tuotenumero

MA 080T

Tukkuerä

1

Lähtöjen lukumäärä:

1

Tulojen lukumäärä:

3

Malli / Tyyppi:

laajakaistavahvistin

Verkkolaite:

ei ole

Kaukosyötettävä:

ei

Vahvistus VHF:

20 dB

Vahvistus UHF:

20 dB

Vahvistus FM:

30 dB

Tasonsäätö:

kyllä

LTE700-Ready. Vahvistus (FM 8-20dB, VHF III 8-20, UHF 15-30dB (470-694MHz)). Estovaimennus 703MHz -10dB UHF-alueen vahvistuksesta.Lähtötaso IMD3=60dB 105dBuV. Käyttöjännite +12V / 60 mA.

LTE700-Ready. Vahvistus (FM 8-20dB, VHF III 8-20dB, UHF 15-30dB (470-694MHz)). Estovaimennus 703MHz -10dB UHF-alueen vahvistuksesta. Lähtötaso IMD3=60dB 105dBuV. Käyttöjännite +12V / 60 mA.