LAATUANTENNI - Mitta-adapteri FN/FKpikaliitin - Mittalaitetarvike, adapteri

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Malli / Tyyppi - liitin/pistoke
Liittimen tyyppi - F
Rakennetyyppi - suora
Impedanssi - 75 Ohm
Kiinnitystapa - muu
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
EAN-koodi
6410075451296
Sähkönumero
7545129
Toimittajan tuotenumero
MITTA-ADAPTERI FN/FKPI
Tukkuerä
1
Malli / Tyyppi:
liitin/pistoke
Liittimen tyyppi:
F
Rakennetyyppi:
suora
Impedanssi:
75 Ohm
Kiinnitystapa:
muu
Pika-adapteri mm. mittauskäyttöön, kierrettävä F-naarasliitin / F-urospainettavalla pikaliittimellä.
Mittauskäyttöön soveltuva F-pika-adapteri jossa kierrettävä F-naarasliitin ja toisessa päässä laadukas painettava F-urosliitin mikä nopeuttaa mittaamista.
Mittauskäyttöön soveltuva F-pika-adapteri jossa kierrettävä F-naarasliitin ja toisessa päässä laadukas painettava F-urosliitin mikä nopeuttaa mittaamista.




