LAATUANTENNI - Mittalaite - Digitaal. Spektrianalysaattori


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Monitori - musta/valkoinen siirrettävä
Mittausalue SAT - ei ole
Mittausalue terrestrial - digitaalinen
Mittausalue CATV - ei ole
Mittausarvojen tallennus - kyllä
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6410075450503
Sähkönumero
7545050
Toimittajan tuotenumero
RF EXPLORER 3G COMBO
Tukkuerä
1
Monitori:
musta/valkoinen siirrettävä
Mittausalue SAT:
ei ole
Mittausalue terrestrial:
digitaalinen
Mittausalue CATV:
ei ole
Mittausarvojen tallennus:
kyllä
Mittausarvon näyttö:
LCD
Mobiiliverkon-antennien suuntaamiseen ja sisäverkon kenttävoimakkuudenmittauksiin. 15 -2700 MHz. 50 ? SMA-naaras liitännällä.
Taskukokoinen ja kevyt RF-spektrianalysaattori.
Alumiinikuoret. Mukana kantolaukku.
Spektrinäytössä maksimi tason näyttö ja pysäytys, normaali, ylikirjoitus ja keskiarvo-tilat.
LiPo-akku, yli 6 tuntia käyttöaikaa. Akun lataus USB-liitännästä. Taajuusalue 15-2700MHz eli VHF/UHF/FM-radio, GPS, WiFi, WiMax, Bluetooth yms.
Frequency band: 15-2700MHz
Frequency span: 112KHz - 600MHz
Graphics LCD 128x64 pixels, great visibility outdoors
PC Windows client supports Windows XP/Vista/Win7 both 32 and 64bits
Backlight for great indoor visibility
2 standard SMA 50 ohms Spectrum Analyzer connectors:
Left SMA port (WSUB1G): 240-960MHz
Right SMA port (WSUB3G): 15-2700 MHz
Amplitude resolution: 0.5dBm
Dynamic range:
Left SMA port (WSUB1G): -115dBm to -15dBm
Right SMA port (WSUB3G): -110dBm to -10dBm
Absolute Max input power (no damage):
Left SMA port (WSUB1G): +5dBm
Right SMA port (WSUB3G): +30dBm
Average noise level (typical): -115dBm
Frequency stability and accuracy (typical): +-10ppm
Amplitude stability and accuracy (typical):
Left SMA port (WSUB1G): +-3dBm
Right SMA port (WSUB3G): +-6dBm
Frequency resolution: 1Khz
Resolution bandwidth (RBW): automatic 3Khz to 600Khz
CE / FCC / RoHS compliant
Weight: 225g
Size: 113x70x25 mm
Taskukokoinen ja kevyt RF-spektrianalysaattori.
Alumiinikuoret. Mukana kantolaukku.
Spektrinäytössä maksimi tason näyttö ja pysäytys, normaali, ylikirjoitus ja keskiarvo-tilat.
LiPo-akku, yli 6 tuntia käyttöaikaa. Akun lataus USB-liitännästä. Taajuusalue 15-2700MHz eli VHF/UHF/FM-radio, GPS, WiFi, WiMax, Bluetooth yms.
Frequency band: 15-2700MHz
Frequency span: 112KHz - 600MHz
Graphics LCD 128x64 pixels, great visibility outdoors
PC Windows client supports Windows XP/Vista/Win7 both 32 and 64bits
Backlight for great indoor visibility
2 standard SMA 50 ohms Spectrum Analyzer connectors:
Left SMA port (WSUB1G): 240-960MHz
Right SMA port (WSUB3G): 15-2700 MHz
Amplitude resolution: 0.5dBm
Dynamic range:
Left SMA port (WSUB1G): -115dBm to -15dBm
Right SMA port (WSUB3G): -110dBm to -10dBm
Absolute Max input power (no damage):
Left SMA port (WSUB1G): +5dBm
Right SMA port (WSUB3G): +30dBm
Average noise level (typical): -115dBm
Frequency stability and accuracy (typical): +-10ppm
Amplitude stability and accuracy (typical):
Left SMA port (WSUB1G): +-3dBm
Right SMA port (WSUB3G): +-6dBm
Frequency resolution: 1Khz
Resolution bandwidth (RBW): automatic 3Khz to 600Khz
CE / FCC / RoHS compliant
Weight: 225g
Size: 113x70x25 mm