LAATUANTENNI - Mittalaite - Digitaal. Spektrianalysaattori

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Monitori - musta/valkoinen siirrettävä
Mittausalue SAT - ei ole
Mittausalue terrestrial - digitaalinen
Mittausalue CATV - ei ole
Mittausarvojen tallennus - kyllä
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6410075450510
Sähkönumero
7545051
Toimittajan tuotenumero
RF EXPLORER 6G COMBO
Tukkuerä
1
Monitori:
musta/valkoinen siirrettävä
Mittausalue SAT:
ei ole
Mittausalue terrestrial:
digitaalinen
Mittausalue CATV:
ei ole
Mittausarvojen tallennus:
kyllä
Mittausarvon näyttö:
LCD
Mobiiliverkon-antennien suuntaamiseen ja sisäverkon kenttävoimakkuudenmittauksiin. 15 -2700 MHz / 4850-6100 MHz. 50 ? SMA-naaras liitännällä.
Taskukokoinen ja kevyt RF-spektrianalysaattori.
Alumiinikuoret. Mukana kantolaukku.
Spektrinäytössä maksimi tason näyttö ja pysäytys, normaali, ylikirjoitus ja keskiarvo-tilat.
LiPo-akku, yli 6 tuntia käyttöaikaa. Akun lataus USB-liitännästä. Taajuusalue 15-2700MHz ja 4850-6100MHz eli VHF/UHF/FM-radio, GPS, WiFi, WiMax, Bluetooth yms.
Frequency band: 15-2700 MHz and 4850-6100 MHz
Frequency span:
Left SMA port (6G): 2-600Mhz
Right SMA port (WSUB3G): 112KHz - 600MHz
WiFi Analyzer: 13 channels in 2.4GHz band, 13 channels in 5GHz band.
Graphics LCD 128x64 pixels, great visibility outdoors
PC Windows client supports Windows XP/Vista/Win7 both 32 and 64bits
Backlight for great indoor visibility
2 standard SMA 50 ohms Spectrum Analyzer connectors:
Left SMA port (6G): 4850-6100MHz
Right SMA port (WSUB3G): 15-2700 MHz
Amplitude resolution: 0.5dBm Dynamic range:
Left SMA port (6G): -105dBm to -15dBm
Right SMA port (WSUB3G): -110dBm to -10dBm
Absolute Max input power (no damage):
Left SMA port (6G): +25dBm
Right SMA port (WSUB3G): +30dBm
Average noise level (typical): -105dBm
Frequency stability and accuracy (typical):
Left SMA port (6G): +-0.5ppm
Right SMA port (WSUB3G): +-10ppm
Amplitude stability and accuracy (typical):
Left SMA port (6G): +-3dBm
Right SMA port (WSUB3G): +-6dBm
Frequency resolution: 1Khz
Resolution bandwidth (RBW):
Left SMA port (6G): automatic 58Khz to 812Khz
Right SMA port (WSUB3G): automatic 3Khz to 600Khz
CE / FCC / RoHS compliant
Weight: 225g
Size: 113x70x25 mm
Taskukokoinen ja kevyt RF-spektrianalysaattori.
Alumiinikuoret. Mukana kantolaukku.
Spektrinäytössä maksimi tason näyttö ja pysäytys, normaali, ylikirjoitus ja keskiarvo-tilat.
LiPo-akku, yli 6 tuntia käyttöaikaa. Akun lataus USB-liitännästä. Taajuusalue 15-2700MHz ja 4850-6100MHz eli VHF/UHF/FM-radio, GPS, WiFi, WiMax, Bluetooth yms.
Frequency band: 15-2700 MHz and 4850-6100 MHz
Frequency span:
Left SMA port (6G): 2-600Mhz
Right SMA port (WSUB3G): 112KHz - 600MHz
WiFi Analyzer: 13 channels in 2.4GHz band, 13 channels in 5GHz band.
Graphics LCD 128x64 pixels, great visibility outdoors
PC Windows client supports Windows XP/Vista/Win7 both 32 and 64bits
Backlight for great indoor visibility
2 standard SMA 50 ohms Spectrum Analyzer connectors:
Left SMA port (6G): 4850-6100MHz
Right SMA port (WSUB3G): 15-2700 MHz
Amplitude resolution: 0.5dBm Dynamic range:
Left SMA port (6G): -105dBm to -15dBm
Right SMA port (WSUB3G): -110dBm to -10dBm
Absolute Max input power (no damage):
Left SMA port (6G): +25dBm
Right SMA port (WSUB3G): +30dBm
Average noise level (typical): -105dBm
Frequency stability and accuracy (typical):
Left SMA port (6G): +-0.5ppm
Right SMA port (WSUB3G): +-10ppm
Amplitude stability and accuracy (typical):
Left SMA port (6G): +-3dBm
Right SMA port (WSUB3G): +-6dBm
Frequency resolution: 1Khz
Resolution bandwidth (RBW):
Left SMA port (6G): automatic 58Khz to 812Khz
Right SMA port (WSUB3G): automatic 3Khz to 600Khz
CE / FCC / RoHS compliant
Weight: 225g
Size: 113x70x25 mm



