LAATUANTENNI - Mittalaitetarvike - Akkupaketti

Laatuantenni Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Nimellisjännite - 7.4 V

  • Suorituskyky/kapasiteetti - 4 mAh

  • Kokoluokitus - muu

  • Pituus - 70 mm

  • Kokonaiskorkeus - 10 mm

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6410075451302

Sähkönumero

7545130

Toimittajan tuotenumero

1HDTAB7LITE-K-BAT-OP

Tukkuerä

1

Nimellisjännite:

7.4 V

Suorituskyky/kapasiteetti:

4 mAh

Kokoluokitus:

muu

Pituus:

70 mm

Kokonaiskorkeus:

10 mm

Leveys:

50 mm

IEC-luokitus:

muu

Muu luokitus:

muu

Kennojen lukumäärä:

6

Malli / Tyyppi:

litium-ioni

Akkuparistopaketti:

kyllä

Käyttölämpötila:

-20...30 °C

Sopii pikalataukseen:

kyllä

Paino:

0.1 g

4:n tunnin akku ROVER:n HD TAB 700 mittariin

Alkuperäinen vaihtoakku Rover HD TAB 700 mittarille