LAATUANTENNI - Mittalaitetarvike - Optio TAB 5 ULTRA mittarille


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
EAN-koodi
6410075451418
Sähkönumero
7545141
Toimittajan tuotenumero
OPT HD OPTIC
Tukkuerä
1
HD OPTIC optio ROVER:n TAB 5 ULTRA mittariin. Tehtaalla mittariinasennettava optisen tehon analysaattori (SC kuituliitäntä).
HD OPTIC optio ROVER:n TAB 5 ULTRA mittariin. Tehtaalla mittariin asennettava optisen tehon analysaattori (SC kuituliitäntä) mahdollistaa optisen tehon ja vaimennuksen mittaamisen. Suorittaa optisesta tulosta RF-mittaukset, näyttää kanavatiedot sekä kanavan spektrin. Aallonpituudet 1310nm, 1490nm ja 1550nm, mittausalue -25...+6 dBm, mittaustarkkuus +/- 0.5dB.
HD OPTIC optio ROVER:n TAB 5 ULTRA mittariin. Tehtaalla mittariin asennettava optisen tehon analysaattori (SC kuituliitäntä) mahdollistaa optisen tehon ja vaimennuksen mittaamisen. Suorittaa optisesta tulosta RF-mittaukset, näyttää kanavatiedot sekä kanavan spektrin. Aallonpituudet 1310nm, 1490nm ja 1550nm, mittausalue -25...+6 dBm, mittaustarkkuus +/- 0.5dB.