LAATUANTENNI - Mittalaitetarvike - Optio TAB 7 ULTRA mittarille

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
EAN-koodi
Sähkönumero
7545147
Toimittajan tuotenumero
OPT HD OPTIC (TAB 7 ULTRA)
Tukkuerä
1
HD OPTIC optio ROVER:n TAB 7 ULTRA mittariin (7545086). Tehtaallamittariin asennettava optisen tehon analysaattori (SC kuituliitäntä).
HD OPTIC optio ROVER:n TAB 7 ULTRA mittariin (7545086). Tehtaalla mittariin asennettava optisen tehon analysaattori (SC kuituliitäntä) mahdollistaa optisen tehon ja vaimennuksen mittaamisen. Suorittaa optisesta tulosta RF-mittaukset, näyttää kanavatiedot sekä kanavan spektrin. Aallonpituudet 1310nm, 1490nm ja 1550nm, mittausalue -25...+6 dBm, mittaustarkkuus +/- 0.5dB.
HD OPTIC optio ROVER:n TAB 7 ULTRA mittariin (7545086). Tehtaalla mittariin asennettava optisen tehon analysaattori (SC kuituliitäntä) mahdollistaa optisen tehon ja vaimennuksen mittaamisen. Suorittaa optisesta tulosta RF-mittaukset, näyttää kanavatiedot sekä kanavan spektrin. Aallonpituudet 1310nm, 1490nm ja 1550nm, mittausalue -25...+6 dBm, mittaustarkkuus +/- 0.5dB.




