LAATUANTENNI - Modulaattori - MAC Home AV/COFDM modulaattori

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Ulostulo - F-liitin
Läpimenovaimennus 860 MHz:llä - 1.5 dB
Sisääntulo - muu
Lähtötaso (maks.) - 80 dBµV
Tehonkulutus (max.) - 8.1 W
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
EAN-koodi
6410075407910
Sähkönumero
7540791
Toimittajan tuotenumero
MAC HOME
Tukkuerä
1
Ulostulo:
F-liitin
Läpimenovaimennus 860 MHz:llä:
1.5 dB
Sisääntulo:
muu
Lähtötaso (maks.):
80 dBµV
Tehonkulutus (max.):
8.1 W
1×AV/COFDM modulaattori
1×AV/COFDM, modulaattori, 474-858MHz, Output level 80 dBuV. Ikusi
1×AV/COFDM, modulaattori, 474-858MHz, Output level 80 dBuV. Ikusi



