LAATUANTENNI - Ohjuripaneeli - Kaapeliohjuri, 19", 1U, musta


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Malli / Tyyppi - kaapelin kannatin
Materiaali - metalli
Leveys - 483 mm
Laiterivien määrä - 1
Soveltuu 19" asennukseen - kyllä
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
EAN-koodi
6430078841276
Sähkönumero
7273091
Toimittajan tuotenumero
KO-1U
Tukkuerä
50
Malli / Tyyppi:
kaapelin kannatin
Materiaali:
metalli
Leveys:
483 mm
Laiterivien määrä:
1
Soveltuu 19" asennukseen:
kyllä
Väri:
musta
Korkeus:
45 mm
RAL-numero:
9005
Pituus:
77 mm
Teräksinen kaapeliohjuripaneeli, 19" kaappeihin tai telineisiin. 1Ukorkea, musta. Ei sisällä korimuttereita.
Kaapeliohjuripaneeli 19\" kaappiin tai telineeseen. Ohjuripaneelin avulla voit järjestää kaapelit siististi ja ammattimaisesti.
Ei sisällä korimuttereita.
Tekniset tiedot:
• Kiinnitys: 19\"
• Korkeus: 1U
• Ohjurilenkkejä: 5kpl metallisia
• Materiaali: teräs
• Väri: musta RAL 9005
• Pakkauskoko: 1/50kpl
Kaapeliohjuripaneeli 19\" kaappiin tai telineeseen. Ohjuripaneelin avulla voit järjestää kaapelit siististi ja ammattimaisesti.
Ei sisällä korimuttereita.
Tekniset tiedot:
• Kiinnitys: 19\"
• Korkeus: 1U
• Ohjurilenkkejä: 5kpl metallisia
• Materiaali: teräs
• Väri: musta RAL 9005
• Pakkauskoko: 1/50kpl