LAATUANTENNI - Päätekotelo - Kuitupäätekotelo 1×LC/APC

Laatuantenni Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Liittimen tyyppi - LC-Quad

  • Väri - valkoinen

  • Pinta-asennus - kyllä

  • Uppoasennus - ei

  • Kanava-asennus - ei

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6410072731322

Sähkönumero

7273132

Toimittajan tuotenumero

KPK-1×LC/APC-QD-8×11-C

Tukkuerä

1

Liittimen tyyppi:

LC-Quad

Väri:

valkoinen

Pinta-asennus:

kyllä

Uppoasennus:

ei

Kanava-asennus:

ei

Lattialaatikko-/lattian alainen asennus:

ei

Kiinnitystapa:

ruuvi

Keskiölevy:

ei

Sisältää peitelevyn:

ei

Liitäntäsuunta:

alaspäin

Pölysuoja:

ei ole

Laitteen leveys:

102 mm

Laitteen syvyys:

21 mm

Laitteen korkeus:

130 mm

Kalustettu metallinen kuitupäätekotelo: 1kpl LC/APC Quad (SM) adateri,4kpl värillisiä häntäkuituja, 4kpl 40mm jatkosholkkia. Kotelo ontaustaltaan avoin ja sen mitat (L×S×K) ovat seuraavat: sisämitat81×19×108mm ja äärimitat 102×21×130mm.

Valmiiksi kalustettu kuitupäätekotelo joka sisältää 1 kpl LC/APC Quad (SM) adapterin, 4 kpl värillistä LC/APC häntäkuitua ( 9/125um, 900um, G657A1, semi-tight Hytrel HF-ulkovaippa, 1.0m), 4 kpl 40mm kuitujatkosholkkia sekä 1 kpl pölysuoja tyhjään adapteripaikkaan. Materiaali on valkoiseksi maalattu teräs. Kotelo on taustaltaan avoin ja sen mitat (L×S×K) ovat seuraavat: sisämitat 81×19×108mm ja äärimitat 102×21×130mm.