LAATUANTENNI - Päätekotelo - Kuitupäätekotelo, 2×SC-Duplex

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Liittimen tyyppi - SC Duplex
Väri - valkoinen
Pinta-asennus - kyllä
Uppoasennus - ei
Kanava-asennus - ei
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
EAN-koodi
6410072731230
Sähkönumero
7273123
Toimittajan tuotenumero
KPK-2×SC-DX-12×12
Tukkuerä
1
Liittimen tyyppi:
SC Duplex
Väri:
valkoinen
Pinta-asennus:
kyllä
Uppoasennus:
ei
Kanava-asennus:
ei
Lattialaatikko-/lattian alainen asennus:
ei
Kiinnitystapa:
ruuvi
Keskiölevy:
ei
Sisältää peitelevyn:
ei
Liitäntäsuunta:
alaspäin
Pölysuoja:
ei ole
Laitteen leveys:
149 mm
Laitteen syvyys:
21 mm
Laitteen korkeus:
138 mm
Kuitupäätekotelo jossa on adapteripaikat 2kpl SC-Duplex tai 2kpl LC-Quatro adaptereille. Materiaali on valkoiseksi maalattu teräs. Kotelo on taustaltaan avoin ja sen mitat (L×S×K) ovat seuraavat: sisämitat 118×19×118mm ja äärimitat 149×21×138mm.




