LAATUANTENNI - Päätekotelo - Kuitupäätekotelo. 4×SC-Simplex

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Liittimen tyyppi - SC
Väri - valkoinen
Kaapelireservi - kyllä
Pinta-asennus - kyllä
Kanava-asennus - ei
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6410072731209
Sähkönumero
7273120
Toimittajan tuotenumero
KPK-4×SC-SX-MUO-VA
Tukkuerä
1
Liittimen tyyppi:
SC
Väri:
valkoinen
Kaapelireservi:
kyllä
Pinta-asennus:
kyllä
Kanava-asennus:
ei
Lattialaatikko-/lattian alainen asennus:
ei
Kiinnitystapa:
ruuvi
Keskiölevy:
ei
Liitäntäsuunta:
alaspäin
4×SC-Simplex adapteripaikka. Muovi, valkoinen. Pakkaus sisältää:Kotelon, kiepitysalustan jatkossuojapidikkeillä, 4kpl kuitujatkossuojaholkki 60mm, kiinnitysruuvit.
Kuitupäätekotelo, 4 kpl SC- SX tai LC-DX adapteripaikkoja, muovinen, valkoinen, sis. Kiepitysalusta, kuitujatkospaikat.
Koko: 150 x 110 x 30 mm (l×k×s)
Täydessä laatikossa on 50 kpl.
Kuitupäätekotelo, 4 kpl SC- SX tai LC-DX adapteripaikkoja, muovinen, valkoinen, sis. Kiepitysalusta, kuitujatkospaikat.
Koko: 150 x 110 x 30 mm (l×k×s)
Täydessä laatikossa on 50 kpl.




