LAATUANTENNI - Peitelevy - Peitepaneeli 1U 19"

Laatuantenni Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Malli / Tyyppi - peitelevy

  • Leveys - 483 mm

  • Korkeus - 44 mm

  • Materiaali - metalli

  • Syvyys - 12 mm

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6410072731063

Sähkönumero

7273106

Toimittajan tuotenumero

PL-1U

Tukkuerä

1

Malli / Tyyppi:

peitelevy

Leveys:

483 mm

Korkeus:

44 mm

Materiaali:

metalli

Syvyys:

12 mm

Asennustapa:

kaapelialue

Väri:

musta

19" Peitepaneeli, korkeus 1U, teräs, musta. Ei sisällä korimuttereita.

Peitelevy 19\" kaappiin tai telineeseen.

Peitelevyn avulla peität siististi 19\" kaapissa tai telineessä tyhjäksi jääneet asennusvälit ja näin saat etuosasta siistin ja viimeistellyn näköisen lopputuloksen.
Ei sisällä korimuttereita.

Tekniset tiedot:

• Kiinnitys: 19\"
• Korkeus: 1U
• Materiali: teräs
• Väri: musta
• Pakkauskoko: 1/7kpl