LAATUANTENNI - Peitelevy - Peitetulppa SC-DX/LC-QD musta


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Väri - musta
Malli / Tyyppi - peitetulppa
Soveltuu - SC Duplex
Leveys - 12 mm
Korkeus - 35 mm
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
EAN-koodi
6430078840804
Sähkönumero
7273151
Toimittajan tuotenumero
LA-PS-SC-DX
Tukkuerä
100
Väri:
musta
Malli / Tyyppi:
peitetulppa
Soveltuu:
SC Duplex
Leveys:
12 mm
Korkeus:
35 mm
Pölysuoja peitetulppa SC-duplex tai LC-quad adapteriaukkoon, musta.
Pölysuoja peitetulppa kuitupaneelin tai kuitupäätekotelon käyttämättömien avonaisten SC-duplex tai LC-quad aukkojen suojaksi, musta.
Pölysuoja peitetulppa kuitupaneelin tai kuitupäätekotelon käyttämättömien avonaisten SC-duplex tai LC-quad aukkojen suojaksi, musta.