LAATUANTENNI - Peitelevy - Peitetulppa SC-SX/LC-DX musta


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Väri - musta
Malli / Tyyppi - peitetulppa
Soveltuu - SC-yhteensopiva
Leveys - 10.5 mm
Korkeus - 20.4 mm
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
EAN-koodi
6430078840798
Sähkönumero
7273150
Toimittajan tuotenumero
LA-PS-SC-SX
Tukkuerä
100
Väri:
musta
Malli / Tyyppi:
peitetulppa
Soveltuu:
SC-yhteensopiva
Leveys:
10.5 mm
Korkeus:
20.4 mm
Pölysuoja peitetulppa SC-simplex tai LC-duplex adapteriaukkoon, musta.
Pölysuoja peitetulppa kuitupaneelin tai kuitupäätekotelon käyttämättömien avonaisten SC-simplex tai LC-duplex aukkojen suojaksi, musta.
Pölysuoja peitetulppa kuitupaneelin tai kuitupäätekotelon käyttämättömien avonaisten SC-simplex tai LC-duplex aukkojen suojaksi, musta.