LAATUANTENNI - Pintakotelo - Exxact-PK35, pinta-asennuskot.


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Yksikköjen määrä - 1
Materiaali - muovi
Väri - valkoinen
Halogeeniton - ei
Kokoonpano - pinta-asennettava kehys
Pakkaus ja ehdot
10 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6410075417094
Sähkönumero
7541709
Toimittajan tuotenumero
EXXACT-PK35
Tukkuerä
1
Yksikköjen määrä:
1
Materiaali:
muovi
Väri:
valkoinen
Halogeeniton:
ei
Kokoonpano:
pinta-asennettava kehys
Asennussuunta:
vaaka ja pysty
Sopii kytkettäväksi modulaarisiin laitteisiin:
ei
Materiaalin laatu:
kestomuovi
Pinnan suojaus:
muu
Läpinäkyvä:
ei
Sisältää peitelevyn:
ei
Kaapelin läpivienti:
kyllä
Paikka holkkitiivisteelle:
ei
Kotelointiluokka (IP):
IP00
Sopivien laitteiden maksimileveys:
86 mm
Sopivien laitteiden maksimikorkeus:
86 mm
Sopivien laitteiden maksimisyvyys:
35 mm
Antennirasian pinta-asennuskotelo 86mm × 86mm × 35mm, ei sisällä keskiölevyä eikä sovitekehystä sille.