LAATUANTENNI - Pistorasiapaneeli - Pistorasiapaneli 19", 1U, 6kpl

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Päälle/pois-kytkimellä - kyllä
USB-liittimien määrä - 0
Suojamaadoitettujen pistorasioiden määrä (CEE 7/3, tyyppi F) - 6
Kotelointiluokka (IP) - IP20
Materiaali - metalli
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
EAN-koodi
6430078841283
Sähkönumero
7273095
Toimittajan tuotenumero
PP-6-1U
Tukkuerä
25
Päälle/pois-kytkimellä:
kyllä
USB-liittimien määrä:
0
Suojamaadoitettujen pistorasioiden määrä (CEE 7/3, tyyppi F):
6
Kotelointiluokka (IP):
IP20
Materiaali:
metalli
Enimmäisliitäntäteho:
3500 W
Rungon muoto:
suorakulmainen
Europistorasioiden lukumäärä:
0
Pistorasioiden lukumäärä jatkojohdossa:
0
Väri:
musta
Bipasso (Italy) pistorasioiden lukumäärä:
0
Vikavirtakytkn (RCCB):
ei
Type P11 (Italy) pistorasioiden lukumäärä:
0
Pistorasioiden määrä, tanskalainen standardi (maadoituspinni):
0
Type P17 (Italia) pistorasioiden lukumäärä:
0
Pistorasioiden määrä, ranskalainen normi (Type E):
0
Päätesuodin:
ei
Johtimen poikkipinta-ala:
1.5 mm²
NEMA-pistorasioiden lukumäärä:
0
Suojakannella:
ei
Muiden pistorasioiden määrä:
0
Nimellisvirta:
16 A
Pistorasioiden määrä sveitsiläinen normi, tyyppi 13:
0
Pistorasioiden määrä sveitsiläinen normi, tyyppi 15:
0
Pistorasioiden määrä sveitsiläinen normi, tyyppi 23:
0
Pistorasioiden määrä sveitsiläinen normi, tyyppi 25:
0
Materiaalin laatu:
alumiini
Monistandardipistorasioiden lukumäärä:
0
Liitäntäjohdon pituus:
1.8 m
Pintamateriaali:
matta
Läpinäkyvä:
ei
Pinnan suojaus:
metallinen
Apple HomeKit -yhteensopiva:
ei
NEMA -koodi:
ei ole
Google Assistant -yhteensopiva:
ei
Kääntyvä keskiosa:
ei
Keskiön kiertokulma:
45°
Amazon Alexa -yhteensopiva:
ei
IFTTT-tuki:
ei
Pistorasiapaneeli 6:lla Suko-pistokkeella varustettuna (16A) ja 1.8 metrin virtajohdolla sekä merkkivalolla varustetulla virtakytkimellä oleva 1U korkea musta pistorasiapaneeli 19\" kaappiin tai telineeseen virranjakopaneeliksi.
Pakkaus sisältää korimutterisarjan (4kpl M6 korimutteri + 4kpl M6 ristikantaruuvi + 4kpl PVC aluslevy).
Tekniset tiedot:
Tuotesarja: Tehonjakoyksikkö
Pistorasian tyyppi: DIN49440 16A Socket
Pistokkeiden määrä: 6kpl
Virransyöttö: Kaapelin ulostulo päätykannen kautta
Kaapelin pistoke: Germany Type 16A
Kotelointi: Musta alumiinikuori
Kaapelin pituustiedot: 1,8 metriä
Tuotteen koko Pituus x Leveys x Korkeus: (1U) = 482,6 x 45 x 45 mm
Katkaisin: Kyllä
Nimellisjännite: 240VAC 50/60Hz
Virtaluokitus: 16A
Maksimi teho: 3500W
Turvallisuustodennus: CE
Sisäinen liitäntäjohto: Kuparia



