LAATUANTENNI - SMA-U/N-2.5-JJ, 50 Ohm. MU - Liitosjohto 2,5m SMA-uros/naar

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Kaapelityyppi - antennikaapeli
Pituus - 2.5 m
Impedanssi - 50 Ohm
Liitintyyppi, liitäntä1 - SMA
Liitäntätyyppi, liitäntä 2 - SMA
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
EAN-koodi
6410074025955
Sähkönumero
7402595
Toimittajan tuotenumero
SMA-U/N-2.5-JJ
Tukkuerä
1
Kaapelityyppi:
antennikaapeli
Pituus:
2.5 m
Impedanssi:
50 Ohm
Liitintyyppi, liitäntä1:
SMA
Liitäntätyyppi, liitäntä 2:
SMA
Väri:
musta
Liitännän tyyppi liitäntä 1:
pistotulppa
Liitännän tyyppi liitäntä 2:
naarasliitin
Suojaus:
muu
2.5 metrin, 50 Ohmin koaksiaali valmiskaapeli SMA-uros/SMA-naarasliittimin. Musta PE-ulkovaippa halk. 5,4mm, sisäjohdin monisäikeinen19×0,28mm. Vaimennus n. 0,8dB/960MHz.
Antenni jatkojohto 2,5 m SMA uros/SMA-naaras liittimin, POPE H155 kaapeli.
Antenni jatkojohto 2,5 m SMA uros/SMA-naaras liittimin, POPE H155 kaapeli.



