LAATUANTENNI - SMA-U/N-N - Adapteri, SMA-uros/N-naaras

Laatuantenni Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Liitännän tyyppi liitäntä 1 - pistotulppa

  • Liitäntä 1 - muu

  • Liitäntä 2 - muu

  • Liitännän tyyppi liitäntä 2 - naarasliitin

  • Terminaalivastuksella - ei

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6410074025641

Sähkönumero

7402564

Toimittajan tuotenumero

SMA-U/N-N

Tukkuerä

1

Liitännän tyyppi liitäntä 1:

pistotulppa

Liitäntä 1:

muu

Liitäntä 2:

muu

Liitännän tyyppi liitäntä 2:

naarasliitin

Terminaalivastuksella:

ei

Adapteri SMA-uros/N-naaras

50 ohm SMA-uros/N-naaras adapteri.
Käytetään esimerkiksi kaapelin, jossa on N-urosiitin, liittämiseksi laitteeseen jossa on SMA-naarasliitin.