LAATUANTENNI - SR-32-44, vaihtoliitin - SR-32-44


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Malli / Tyyppi - liitin/liitin
Rakennetyyppi - suora
Impedanssi - 75 Ohm
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
EAN-koodi
6410075414970
Sähkönumero
7541497
Toimittajan tuotenumero
SR-32-44
Tukkuerä
10
Malli / Tyyppi:
liitin/liitin
Rakennetyyppi:
suora
Impedanssi:
75 Ohm
Vaihtoliitin AL 117,118,119HF, CU 117 vaihto N115 CU PE/LSZH ja Cavel 27/115FC kaapeliin, Hard Line
Vaihtoliitin AL117, CU117, HQ163, HD163 kaapelista CU27/115, 27/115, N115, AL270 kaapeliin. Liitin soveltuu sekä PE että LSZH vaippaisiin kaapeleihin. HardLine liittimissä on O-renkaat tiiviyden varmistamiseksi, patentoitu kiertymisenesto ominaisuus ja NITIN pinnoite.
Vaihtoliitin AL117, CU117, HQ163, HD163 kaapelista CU27/115, 27/115, N115, AL270 kaapeliin. Liitin soveltuu sekä PE että LSZH vaippaisiin kaapeleihin. HardLine liittimissä on O-renkaat tiiviyden varmistamiseksi, patentoitu kiertymisenesto ominaisuus ja NITIN pinnoite.