LAATUANTENNI - Suodin - LTE700 estosuodin sisäkäyttöön


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Kytkentätapa - F-pistukka
Lähtöjen lukumäärä - 1
Tulojen lukumäärä - 1
Malli / Tyyppi - rajasuodin
Taajuus - 5...694 MHz
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6430078842945
Sähkönumero
7541262
Toimittajan tuotenumero
LBF 694
Tukkuerä
10
Kytkentätapa:
F-pistukka
Lähtöjen lukumäärä:
1
Tulojen lukumäärä:
1
Malli / Tyyppi:
rajasuodin
Taajuus:
5...694 MHz
LTE700 estosuodin sisäkäyttöön, putkimallinen F-uros/naaras liittimillä. Päästökaista 5-694 MHz, estokaista 694-2000 MHz. Estovaimennus 734 MHz > 45 dB. DC-läpisyötöllä max. 24 VDC/300 mA. Fagor LBF 694 on putkimallinen LTE700 estosuodin sisäkäyttöön. Päästökaistan leveys 5-694 MHz ja estokaista 694-2000 MHz. Päästökaistan läpimenovaimennus < 1 dB ja estovaimennus 734 MHZ > 45 dB eli suodin rajoittaa mobiililaajakaista signaalien pääsyn verkkoon 4G/5G ja GSM taajuusalueilta. LBF 694 LTE700 estosuotimessa on DC läpisyöttömahdollisuus max. 24 VDC / 300 mA. Estosuodin on pienikokoinen; ainoastaan 65 x 15 x 15 mm.
LTE700 estosuodinta suositellaan käytettäväksi silloin, jos vastaanottopaikka sijaitsee lähellä matkapuhelintukiasemaa, käytettäessä verkossa antennivahvistinta tai jos vastaanottopaikka on kaukana TV lähetinasemasta ja vastaanotto-olosuhteet haasteelliset TV signaalin voimakkuuden suhteen, jolloin mobiililaajakaista häiriöt aiheuttavat verkkoon vielä herkemmin ongelmia.
Putkimallisen suotimen runko on täyttä metallia, joka estää ulkopuolisten häiriöiden; kuten LTE signaalien pääsyn suoraan suotimen koteloon, joten mobiililaajakaista signaalit eivät pääse häiriöitä TV kuvaan tekemään. LBF 694 LTE700 estosuodin on varustettu F-uros/naarasliittimillä.
LTE700 estosuodinta suositellaan käytettäväksi silloin, jos vastaanottopaikka sijaitsee lähellä matkapuhelintukiasemaa, käytettäessä verkossa antennivahvistinta tai jos vastaanottopaikka on kaukana TV lähetinasemasta ja vastaanotto-olosuhteet haasteelliset TV signaalin voimakkuuden suhteen, jolloin mobiililaajakaista häiriöt aiheuttavat verkkoon vielä herkemmin ongelmia.
Putkimallisen suotimen runko on täyttä metallia, joka estää ulkopuolisten häiriöiden; kuten LTE signaalien pääsyn suoraan suotimen koteloon, joten mobiililaajakaista signaalit eivät pääse häiriöitä TV kuvaan tekemään. LBF 694 LTE700 estosuodin on varustettu F-uros/naarasliittimillä.