varastointi päättyy

LAATUANTENNI - Suodin - TF 005

Laatuantenni Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Kytkentätapa - F-pistukka

  • Lähtöjen lukumäärä - 1

  • Tulojen lukumäärä - 1

  • Malli / Tyyppi - rajasuodin

  • Taajuus - 5...694 MHz

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6410075412693

Sähkönumero

7541269

Toimittajan tuotenumero

TF 005

Tukkuerä

1

Kytkentätapa:

F-pistukka

Lähtöjen lukumäärä:

1

Tulojen lukumäärä:

1

Malli / Tyyppi:

rajasuodin

Taajuus:

5...694 MHz

TF 005, LTE700-estosuodin. Putkimallinen FN/FN. Läpi 5-694 MHz, esto 733-1000 MHz. Estovaimennus 703 MHz > 13 dB, 733 MHz > 50 dB.DC-läpisyötöllä.

TF 005, LTE700-estosuodin. Putkimallinen FN/FN. Läpi 5-694 MHz, esto 733-1000 MHz. Estovaimennus 703 MHz > 13 dB, 733 MHz > 50 dB. DC-läpisyötöllä.