LAATUANTENNI - Taajuusmuunnin - QUAD UNI Offset LNB

Laatuantenni Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Malli / Tyyppi - Quad LNB

  • Väri - musta

  • Integroitu monitoimikytkin - ei

  • Lähtöjen lukumäärä - 4

  • Sisältää suojakotelon - kyllä

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6410075419197

Sähkönumero

7541919

Toimittajan tuotenumero

QUAD UNI

Tukkuerä

1

Malli / Tyyppi:

Quad LNB

Väri:

musta

Integroitu monitoimikytkin:

ei

Lähtöjen lukumäärä:

4

Sisältää suojakotelon:

kyllä

Maanpäällinen syöttö:

ei

QUAD UNI, Offset Universal LNB, 4-lähtöä, 0.3dB, Ø 40mm, Freq.10.7-12.75GHz

Mikropää 4 universal LNB lähtöä 0,3 dB