LAATUANTENNI - Taajuusmuunnin - SINGLE UNI Offset LNB


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Malli / Tyyppi - Single LNB
Väri - musta
Integroitu monitoimikytkin - ei
Lähtöjen lukumäärä - 1
Sisältää suojakotelon - kyllä
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6410075419166
Sähkönumero
7541916
Toimittajan tuotenumero
SINGLE UNI
Tukkuerä
1
Malli / Tyyppi:
Single LNB
Väri:
musta
Integroitu monitoimikytkin:
ei
Lähtöjen lukumäärä:
1
Sisältää suojakotelon:
kyllä
Maanpäällinen syöttö:
ei
SINGLE UNI, Offset Universal LNB, 1-lähtö, 0.2dB, Ø 40mm, Freq.10.7-12.75GHz
Triaxin valmistama universal-taajuusmuunnin (mikroaaltopää) satelliittivastaanottoon. Yksi lähtöliitäntä (F-liitin). Mukana liitoskaapelin suojaholkki.
Triaxin valmistama universal-taajuusmuunnin (mikroaaltopää) satelliittivastaanottoon. Yksi lähtöliitäntä (F-liitin). Mukana liitoskaapelin suojaholkki.