LAATUANTENNI - Tietoverkkokaapeli-CAT6 - CAT6 U/UTP 4P Dca K305 SI


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Ulkovaipan materiaali - muu
Johdinluokka - luokka 1 = yksilankainen
Johtimien määrä - 8
Kategoria - 6
Ulkovaipan väri - sininen
Pakkaus ja ehdot
305 metri
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
EAN-koodi
6430078841405
Sähkönumero
0232553
Toimittajan tuotenumero
CAT6 1XU/UTP LSZH DCA L305 SI
Tukkuerä
305
Ulkovaipan materiaali:
muu
Johdinluokka:
luokka 1 = yksilankainen
Johtimien määrä:
8
Kategoria:
6
Ulkovaipan väri:
sininen
Johdinmateriaali:
kupari
Kaapelin leveys (noin):
5.9 mm
Kaapelin korkeus (noin):
5.9 mm
Kerrattujen elementtien lukumäärä:
4
Jyrsijäsuojattu:
ei
Parikertaus:
parit
Johtimen halkaisija:
0.55 mm
AWG:
23
Yhteinen suoja:
ei ole
Maakaapeli:
ei
Johtimen pinta:
paljas
Parisuojaus:
ei ole
Johdintunniste:
väri
Johtimen eristyksen spesifikaatio:
PE
Maanalainen asennustapa:
asennusputkeen
Armeeraus/vahvistus:
ei ole
Ulkovaipan materiaalin spesifikaatio:
muu
Kaapelin muoto:
pyöreä
Palokäyttäytyminen standardin EN 13501-6 mukaan:
Dca
Savunmuodostuminen standardin EN 13501-6 mukaan:
s2
Palavien pisaroiden muodostuminen standardin EN 13501-6 mukaan:
d2
Happamuus standardin EN 13501-6 mukaan:
a1
Kaapelin ulkohalkaisija (noin):
5.9 mm
Nopeuskerroin (NVP):
69 %
Kaapelityyppi:
U/UTP
Kaapeleissa käytetty kolmannen toimijan testausorganisaatiota joka myös testannut 250MHz kaistanleveyden.
Kaapelit täyttävät RoHS ja REACH- vaatimukset.
Kaapeli myydään 305m pahvilaatikkossa.
Kaapelin tekniset ominaisuudet:
- Kaapelin johdin: Puhdasta kuparia
- Johtimen halkaisija: 0,55 ± 0,005 mm
- Eristysmateriaali: Korkeatiheyksinen polyeteeni
- Vaipan halkaisija: 5,9 ± 0,4 mm (suojaamaton tavallinen)
- Vaipan materiaali: LSZH
- Vaipan väri: Sininen, RAL 5015
- Käyttölämpötila -30 ℃ - +50 ℃
Mekaaniset parametrit
Ennen vanhentamista:
Vetolujuus =>10.0 Mpa
Venymä =>125%
Vanhentamisaika: 100 celsius × 24 tuntia × 7 päivä
Vanhenemisen jälkeen:
Vetolujuus =>8Mpa
Venymä =>100%
Kylmätaivutus (-20 ± 2°C × 4 tuntia): 8 kertaa kaapelin ulkohalkaisija ilman halkeamia
Sähköiset parametrit (20°C)
- Impedanssi: 1-250MHz 100±15ohm
- Nopeuskerroin: NVP 69 %
- Lähetysviiveen ero: <=45ns / 100m
- Tasavirtavastus: max 9,38 ohm /100 m
- Tasavirtaresistanssin epätasapaino: max 5 %