LAATUANTENNI - Tietoverkkokaapeli-CAT6a - CAT6A S/FTP 2x4P Dca K500 LI

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Ulkovaipan materiaali - muu
Johdinluokka - luokka 1 = yksilankainen
Johtimien määrä - 16
Kategoria - 6A (IEC)
Ulkovaipan väri - sinipunainen
Pakkaus ja ehdot
500 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6430078842877
Sähkönumero
0232564
Toimittajan tuotenumero
CAT6A 2XS/FTP LSZH DCA K500 LI
Tukkuerä
1
Ulkovaipan materiaali:
muu
Johdinluokka:
luokka 1 = yksilankainen
Johtimien määrä:
16
Kategoria:
6A (IEC)
Ulkovaipan väri:
sinipunainen
Johdinmateriaali:
kupari
Käyttölämpötila kiinteä:
-30...50 °C
Kaapelin leveys (noin):
16.3 mm
Kaapelin korkeus (noin):
7.7 mm
Kerrattujen elementtien lukumäärä:
8
Parikertaus:
parit
Johtimen halkaisija:
0.56 mm
AWG:
23
Yhteinen suoja:
punos
Johtimen pinta:
paljas
Parisuojaus:
folio
Johdintunniste:
väri
Johtimen eristyksen spesifikaatio:
PE
Maanalainen asennustapa:
asennusputkeen
Armeeraus/vahvistus:
ei ole
Ulkovaipan materiaalin spesifikaatio:
muu
Kaapelin muoto:
pyöreä
Palokäyttäytyminen standardin EN 13501-6 mukaan:
Dca
Savunmuodostuminen standardin EN 13501-6 mukaan:
s2
Palavien pisaroiden muodostuminen standardin EN 13501-6 mukaan:
d2
Happamuus standardin EN 13501-6 mukaan:
a1
Kaapelin ulkohalkaisija (noin):
7.7 mm
Paino:
112 kg/km
Nopeuskerroin (NVP):
74 %
Kaapelityyppi:
S/FTP
Kaapelit täyttävät RoHS ja REACH vaatimukset.
Kaapeli myydään 500m kelassa.
Kaapelin tekniset ominaisuudet:
- Kaapelin johdin: Puhdasta kuparia
- Johtimen halkaisija: 0,56 ± 0,005 mm
- Eristysmateriaali: Korkeatiheyksinen polyeteeni
- Kaapelin halkaisija: (7,7-16,3 mm) ± 0,5 mm
- Vaipan materiaali: LSZH
- Vaipan väri: Lila RAL 4005
- Käyttölämpötila - 30 - +50 C
Mekaaniset parametrit
Ennen vanhentamista:
Vetolujuus =>10.0 Mpa
Venymä =>125%
Vanhentamisaika: 100 celsius × 24 tuntia × 7 päivä
Vanhenemisen jälkeen:
Vetolujuus =>8Mpa
Venymä =>100%
Kylmätaivutus (-20 ± 2°C × 4 tuntia): 8 kertaa kaapelin ulkohalkaisija ilman halkeamia
Sähköiset parametrit (20°C)
- Nopeuskerroin: NVP 74 %
- Lähetysviiveen ero: <=45ns / 100m
- Tasavirtavastus: max 9,38 ohm /100 m
- Tasavirtaresistanssin epätasapaino: max 5 %



