LAATUANTENNI - Tietoverkkokaapeli-CAT6a - CAT6A U/UTP 4P Dca K500 VA

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Ulkovaipan materiaali - muu
Johdinluokka - luokka 1 = yksilankainen
Johtimien määrä - 8
Kategoria - 6A (IEC)
Ulkovaipan väri - valkoinen
Pakkaus ja ehdot
1 metri
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
EAN-koodi
6430078841870
Sähkönumero
0232558
Toimittajan tuotenumero
CAT6A 1XU/UTP LSZH DCA K500 VA
Tukkuerä
500
Ulkovaipan materiaali:
muu
Johdinluokka:
luokka 1 = yksilankainen
Johtimien määrä:
8
Kategoria:
6A (IEC)
Ulkovaipan väri:
valkoinen
Johdinmateriaali:
kupari
Käyttölämpötila kiinteä:
-20...70 °C
Kaapelin leveys (noin):
7.1 mm
Kaapelin korkeus (noin):
7.1 mm
Kerrattujen elementtien lukumäärä:
4
Jyrsijäsuojattu:
ei
Parikertaus:
parit
Johtimen halkaisija:
0.565 mm
AWG:
23
Yhteinen suoja:
ei ole
Maakaapeli:
ei
Johtimen pinta:
paljas
Parisuojaus:
ei ole
Johdintunniste:
väri
Johtimen eristyksen spesifikaatio:
PE
Maanalainen asennustapa:
asennusputkeen
Armeeraus/vahvistus:
ei ole
Ulkovaipan materiaalin spesifikaatio:
muu
Kaapelin muoto:
pyöreä
Palokäyttäytyminen standardin EN 13501-6 mukaan:
Dca
Savunmuodostuminen standardin EN 13501-6 mukaan:
s2
Palavien pisaroiden muodostuminen standardin EN 13501-6 mukaan:
d2
Happamuus standardin EN 13501-6 mukaan:
a1
Kaapelin ulkohalkaisija (noin):
7.1 mm
Sallittu käyttölämpötila-alue asennettaessa/käsiteltäessä:
0...50 °C
Nopeuskerroin (NVP):
69 %
Kaapelityyppi:
U/UTP
Kaapelit täyttävät RoHS ja REACH- vaatimukset.
Kaapeli myydään 500m kelassa.
Kaapelin tekniset ominaisuudet:
- Kaapelin johdin: Puhdasta kuparia
- Johtimen halkaisija: 0,565 ± 0,005 mm
- Eristysmateriaali: Korkeatiheyksinen polyeteeni
- Vaipan halkaisija: 7,1 ± 0,4 mm (suojaamaton tavallinen)
- Vaipan materiaali: LSZH
- Vaipan väri: Valkoinen, RAL 9003
- Käyttölämpötila 30 ℃ - +50 ℃
Mekaaniset parametrit
Ennen vanhentamista:
Vetolujuus =>10.0 Mpa
Venymä =>125%
Vanhentamisaika: 100 celsius × 24 tuntia × 7 päivä
Vanhenemisen jälkeen:
Vetolujuus =>8Mpa
Venymä =>100%
Kylmätaivutus (-20 ± 2°C × 4 tuntia): 8 kertaa kaapelin ulkohalkaisija ilman halkeamia
Sähköiset parametrit (20°C)
- Impedanssi: 1-250MHz 100±15ohm, 250-500MHz 100±22ohm
- Nopeuskerroin: NVP 69 %
- Lähetysviiveen ero: <=45ns / 100m
- Tasavirtavastus: max 9,38 ohm /100 m
- Tasavirtaresistanssin epätasapaino: max 5 %





