LAATUANTENNI - Tietoverkkokaapeli-CAT7a - CAT7A S/FTP 4P Cca K500 OR


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Ulkovaipan materiaali - muu
Johdinluokka - luokka 1 = yksilankainen
Johtimien määrä - 8
Kertauksen tyyppi - muu
Kategoria - 7A (IEC)
Pakkaus ja ehdot
500 metri
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
EAN-koodi
6430078840941
Sähkönumero
0232550
Toimittajan tuotenumero
CAT7A 1XS/FTP HF CCA
Tukkuerä
500
Ulkovaipan materiaali:
muu
Johdinluokka:
luokka 1 = yksilankainen
Johtimien määrä:
8
Kertauksen tyyppi:
muu
Kategoria:
7A (IEC)
Ulkovaipan väri:
oranssi
Johdinmateriaali:
kupari
Kaapelin leveys (noin):
7.6 mm
Kaapelin korkeus (noin):
7.6 mm
Kerrattujen elementtien lukumäärä:
4
Parikertaus:
parit
Johtimen halkaisija:
0.56 mm
AWG:
23
Yhteinen suoja:
folio + punos
Pitkittäinen vedenesto:
ei
Poikittainen vedenesto:
ei
Johtimen pinta:
paljas
Parisuojaus:
folio
Johdintunniste:
väri
Johtimen eristyksen spesifikaatio:
PE
Maanalainen asennustapa:
asennusputkeen
Armeeraus/vahvistus:
ei ole
Suojavaippa:
Al/PE
Ulkovaipan materiaalin spesifikaatio:
muu
Kaapelin muoto:
pyöreä
Palokäyttäytyminen standardin EN 13501-6 mukaan:
Cca
Savunmuodostuminen standardin EN 13501-6 mukaan:
s1a
Palavien pisaroiden muodostuminen standardin EN 13501-6 mukaan:
d1
Happamuus standardin EN 13501-6 mukaan:
a1
Kaapelin ulkohalkaisija (noin):
7.6 mm
Paino:
55 kg/km
Nopeuskerroin (NVP):
74 %
Soveltuu datakaapeliksi:
kyllä
Kaapelityyppi:
S/FTP
Kaapeli soveltuu käytettäväksi mm. VoIP-, ISDN-, Token Ring-, 100M TP-PDM-, Analogi- ja datavideokäyttöön, IEEE802.3 standardeihin : 100Base-T, 1000Base-T ja 10GBase-T. Lisäksi tukee myös ATM-yhteyksiä (155m/662m/1.2g) ja TR-16 aktiivisia ja passiivisia sovelluksia.
Erityisesti 10G Ethernet siirtoon suunniteltu rakenne tarjoaa testatun kaistanleveyden jopa 1000MHz asti. Kaapelissa on ainutlaatuinen suojausprosessi joka minimioi häiriöt ja takaa erinomaiset siirto ominaisuudet vaativissakin sovelluksissa.
Kaapelit täyttävät RoHS ja REACH vaatimukset.
Kaapeli myydään 500 m kelassa.
Kaapelin tekniset ominaisuudet:
- Kaapelin johdin: Puhdasta kuparia
- Johtimen halkaisija: 0,56 ± 0,005mm
- Eristysmateriaali: Kerrosrakennepolyeteeni (Skin-Foam-Skin PE)
- Eritysmateriaalin paksuus: 1,33 ± 0,05mm
- Vaipan halkaisija: 7,6 ± 0,5mm
- Vaipan materiaali: HFFR
- Vaipan väri: Oranssi, RAL 2003
- Käyttölämpötila -30 - +50 ℃
Mekaaniset parametrit
Ennen vanhentamista:
Vetolujuus =>10.0 Mpa
Venymä =>125%
Vanhentamisaika: 100 celsius × 24 tuntia × 7 päivä
Vanhenemisen jälkeen:
Vetolujuus =>8 Mpa
Venymä =>100%
Kylmätaivutus (-20 ± 2°C × 4 tuntia): 8 kertaa kaapelin ulkohalkaisija ilman halkeamia
Sähköiset parametrit (20°C)
- Impedanssi: 1-100MHz 100±15ohm, 100-250MHz 100±18ohm, 250-1000MHz 100±25ohm
- Nopeuskerroin: NVP 74%
- Lähetysviiveen ero: <=25ns / 100m
- Tasavirtavastus: max 9,38 ohm /100m
- Tasavirtaresistanssin epätasapaino: max 2%