LAATUANTENNI - TRASF-12V-1A0-P-KTEC, CNG 90 - Mittalaitetarvike, virtalähde

Laatuantenni Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Syöttöjännite - 100...240 V

  • Lähtöjännite - 12...12 V

  • Virtalähtö - 1000 mA

  • Lähtöjännite - DC

  • Kytkentätapa - pistotulppa

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6410075451227

Sähkönumero

7545122

Toimittajan tuotenumero

TRASF-12V-1A0-P-KTEC

Tukkuerä

1

Syöttöjännite:

100...240 V

Lähtöjännite:

12...12 V

Virtalähtö:

1000 mA

Lähtöjännite:

DC

Kytkentätapa:

pistotulppa

Stabiloitu:

kyllä

Asennustapa:

pistorasia

Virtalähde ROVER:n kohinageneraattoriin CNG 90

Alkuperäinen tehtaan varaosana toimitettava verkkovirta akkulaturi (100-240V/12V-1.0A), Rover kohinageneraattorille CNG-C90. TRASF-12V-1A0-P-KTEC
Sopii myös seuraaviin Rover-tuotteisiin:
FAST series OMNIA 10
OMNIA 7 / SLM 1476
OMNIA 9 / SLM 1477
SATEXPERT