LAATUANTENNI - Työkalu - Cat Keystone liitintyökalu

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Sopii BNC-liitimelle - ei
Sopii F-kompressioliittimelle - ei
Katkaisutoiminto - kyllä
Kuorintatoiminnolla - kyllä
Sopii D-Sub-liittimelle - ei
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
EAN-koodi
6430078841122
Sähkönumero
7273420
Toimittajan tuotenumero
1005W2-F-TYÖKALU
Tukkuerä
1
Sopii BNC-liitimelle:
ei
Sopii F-kompressioliittimelle:
ei
Katkaisutoiminto:
kyllä
Kuorintatoiminnolla:
kyllä
Sopii D-Sub-liittimelle:
ei
Sopii F-liittimelle:
ei
Sopii LSA plus -liittimelle:
ei
Sopii RJ-liittimelle:
kyllä
Sopii heikkovirtaliittimelle:
ei
Sopii ST-liitimelle:
ei
Sopii ST-liittimelle:
ei
Sopii SMA-liittimelle:
ei
Sopii LC-liittimelle:
ei
Sopii MT-RJ -liitimelle:
ei
Laatuantennin Cat Keystone puristustyökalu keystone liittimille.
Työkalun ominaisuudet:
- Helppokäyttöinen ja katkaisee kuin myös kytkee kaapelit yhdellä puristuksella
- Terän kesto noin 1500 kytkentää
- Terä vaihdettavissa, ei tarvitse koko työkalua ostaa
- Paketissa 1 varaterä mukana
- Yhteensopiva Laatuantenni liittimille Snro. 7273142 ja 7273145
- Työkaluun sopiva varaterä Snro. 7273421




