LAATUANTENNI - Työkalu - Kaapelipora 1/2" 50 Ohm.

Laatuantenni Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Sopii BNC-liitimelle - ei

  • Sopii F-kompressioliittimelle - ei

  • Rajoitintoiminto - kyllä

  • Katkaisutoiminto - ei

  • Kuorintatoiminnolla - kyllä

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6430078841795

Sähkönumero

7543484

Toimittajan tuotenumero

LAD KP 1/2"

Tukkuerä

1

Sopii BNC-liitimelle:

ei

Sopii F-kompressioliittimelle:

ei

Rajoitintoiminto:

kyllä

Katkaisutoiminto:

ei

Kuorintatoiminnolla:

kyllä

Sopii D-Sub-liittimelle:

ei

Sopii F-liittimelle:

ei

Sopii LSA plus -liittimelle:

ei

Sopii RJ-liittimelle:

ei

Sopii heikkovirtaliittimelle:

ei

Sopii ST-liitimelle:

ei

Sopii ST-liittimelle:

ei

Sopii SMA-liittimelle:

ei

Sopii LC-liittimelle:

ei

Sopii MT-RJ -liitimelle:

ei

Kuorintatyökalu (kaapelipora) 1/2" 50 ohmin koaksiaalikaapeleidenkuorintaan Laatuantennin LAD-sarjan 1/2" 50 ohmin liittimille. Voidaankäyttää myös akkuporakoneeseen asennettuna. Ei sisälläkaapelinlevitintä.

Kaapelipora ½\" 50 ohmin koaksiaalikaapeleiden kuorintaa varten.
Voidaan käyttää myös akkuporakoneeseen asennettuna.
Kaapeliporassa ei ole kaapelinlevitintä.
(Kaapelinlevitin työkalu on 7543483 LAD KL 1/2\")

Soveltuu mm. LA HCAAYZ-50-12, RFA ½-50, RFX ½-50 ja vastaaville kaapeleille.

Kuorintapituus soveltuu Laatuantennin LAD-sarjan liittimille 7402470, 7402472 ja 7402474.
Telegärtner liittimille on oma kaapelipora.

Tekniset tiedot:
Kuorintapituus sisäjohtimelle 8 mm
Kuorintapituus ulkovaipalle 17,5 mm
Kaapeleille joiden ulkohalkaisija 15,4 - 15,7 mm
Tarkoitettu Laatuantennin LAD-sarjan ½\" liittimille