LAATUANTENNI - Työkalu - Kaapelipora 7/8" 50 Ohm.

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Sopii BNC-liitimelle - ei
Sopii F-kompressioliittimelle - ei
Rajoitintoiminto - kyllä
Katkaisutoiminto - ei
Kuorintatoiminnolla - kyllä
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
EAN-koodi
6430078841801
Sähkönumero
7543485
Toimittajan tuotenumero
LAD KP 7/8"
Tukkuerä
1
Sopii BNC-liitimelle:
ei
Sopii F-kompressioliittimelle:
ei
Rajoitintoiminto:
kyllä
Katkaisutoiminto:
ei
Kuorintatoiminnolla:
kyllä
Sopii D-Sub-liittimelle:
ei
Sopii F-liittimelle:
ei
Sopii LSA plus -liittimelle:
ei
Sopii RJ-liittimelle:
ei
Sopii heikkovirtaliittimelle:
ei
Sopii ST-liitimelle:
ei
Sopii ST-liittimelle:
ei
Sopii SMA-liittimelle:
ei
Sopii LC-liittimelle:
ei
Sopii MT-RJ -liitimelle:
ei
Kaapelipora 7/8\" 50 ohmin koaksiaalikaapeleiden kuorintaa varten.
Voidaan käyttää myös akkuporakoneeseen asennettuna.
Kaapeliporassa on myös kaapelinlevitin.
Soveltuu mm. LA HCTAYZ-50-23, RFA 7/8-50, RFX 7/8-50 ja vastaaville kaapeleille.
Kuorintapituus soveltuu Laatuantennin LAD-sarjan liittimille 7402471 ja 7402473.
Telegärtner liittimille on oma kaapelipora.
Tekniset tiedot:
Kuorintapituus ulkovaipalle 20 mm
Kaapeleille joiden ulkohalkaisija 27,5 - 28,2 mm
Tarkoitettu Laatuantennin LAD-sarjan 7/8\" liittimille




