LAATUANTENNI - Työkalu-kuitu - Kuidun kuorintatyökalu Miller

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Kuorittavan alueen halkaisija (alue) - 8...28.6 mm
Säädettävä kuorintasyvyys - kyllä
Pitkittäin leikkaava - kyllä
Vaihdettavat leikkuuterät - kyllä
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6430078842563
Sähkönumero
7273400
Toimittajan tuotenumero
ACS
Tukkuerä
1
Kuorittavan alueen halkaisija (alue):
8...28.6 mm
Säädettävä kuorintasyvyys:
kyllä
Pitkittäin leikkaava:
kyllä
Vaihdettavat leikkuuterät:
kyllä
Millerin kuorintatyökalu kuidun ulkokuoren kuorintaan ohuille 8-28,6 mmkuitukaapeleille.
Millerin kuorintatyökalu kuidun ulkokuoren kuorintaan ohuille 8-28,6 mm kuitukaapeleille.
Tarkasti jopa 5,5mm asti säädettävän terän ansiosta suoritat kuidun pituussuuntaisen kuorinnan kuitua vaurioittamatta.
Lisävarusteena saatavana myös punainen ohjainpyörä ACS 2 GW snro. 7273403 jolla kuidun ulkokuoren kuorinta 4-10 mm kuitukaapeleille
Millerin kuorintatyökalu kuidun ulkokuoren kuorintaan ohuille 8-28,6 mm kuitukaapeleille.
Tarkasti jopa 5,5mm asti säädettävän terän ansiosta suoritat kuidun pituussuuntaisen kuorinnan kuitua vaurioittamatta.
Lisävarusteena saatavana myös punainen ohjainpyörä ACS 2 GW snro. 7273403 jolla kuidun ulkokuoren kuorinta 4-10 mm kuitukaapeleille




