LAATUANTENNI - Työkalu-kuitu - Kuidun kuorintatyökalu Miller

Laatuantenni Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Kuorittavan alueen halkaisija (alue) - 1...3 mm

  • Säädettävä kuorintasyvyys - kyllä

  • Pitkittäin leikkaava - kyllä

  • Vaihdettavat leikkuuterät - kyllä

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6430078842549

Sähkönumero

7273411

Toimittajan tuotenumero

MSAT16

Tukkuerä

1

Kuorittavan alueen halkaisija (alue):

1...3 mm

Säädettävä kuorintasyvyys:

kyllä

Pitkittäin leikkaava:

kyllä

Vaihdettavat leikkuuterät:

kyllä

Miller kuorintatyökalu 1-3 mm kuitujen ulkokuorelle.

Miller MSAT16 kuorintatyökalu Ø 1-3 mm kuitujen ulkokuorelle, kuituputkille tai loose tube kuituputkille.
16 kiinteää ja esiasetettua halkaisija-asetusta kuituputkelle tai loose tube putkelle välillä 1-3 mm.

Kätevät esiasetetut halkaisija-asetukset nopeuttavat kuituputken kuorintaa 1 mm - 3 mm kuituputkissa. Tällä teet nopeasti oikeanmittaisen kuorinnan kuituputkelle.

Vankka polymeerirakenne on kevyt ja kestävä.
Pakkaus sisältää myös suojalaukun.
Vaihdettava, ruostumattomasta teräksestä valmistettu varateräsarja työkalulle on snro. 7273411 MSAT16 BLADE KIT.

Ei mikään kertakäyttöpeli, vaan suunniteltu pitkäikäiseen ammattikäyttöön.