LAATUANTENNI - Työkalu-kuitu - Kuitujatkoskone+katkaisutyök.

Laatuantenni Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Sopii BNC-liitimelle - ei

  • Sopii F-kompressioliittimelle - ei

  • Rajoitintoiminto - ei

  • Katkaisutoiminto - kyllä

  • Kuorintatoiminnolla - ei

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6430078842983

Sähkönumero

7273380

Toimittajan tuotenumero

OFS-120

Tukkuerä

1

Sopii BNC-liitimelle:

ei

Sopii F-kompressioliittimelle:

ei

Rajoitintoiminto:

ei

Katkaisutoiminto:

kyllä

Kuorintatoiminnolla:

ei

Sopii D-Sub-liittimelle:

ei

Sopii F-liittimelle:

ei

Sopii LSA plus -liittimelle:

ei

Sopii RJ-liittimelle:

ei

Sopii heikkovirtaliittimelle:

ei

Sopii ST-liitimelle:

ei

Sopii ST-liittimelle:

ei

Sopii SMA-liittimelle:

ei

Sopii LC-liittimelle:

ei

Sopii MT-RJ -liitimelle:

ei

5" kosketusnäyttöllä ja 6:lla moottorilla oleva ytimen mukaan kohdistava kuitujatkoskone sekä OFC-30 kuidunkatkaisuleikkuri + varahitsauskärkipari. Automaattinen- ja manuaalinen hitsaus, jopa 5000 hitsausta kärkiparilla. OFS-120 on ammattikäyttöön suunniteltu valokuidun hitsauslaite, joka yhdistää tarkkuuden, nopeuden ja kestävyyden kompaktissa ja kevyessä rakenteessa. Laitteessa on 5" kosketusnäyttö ja kuusi moottoria, jotka kohdistavat kuidut ytimen mukaisesti varmistaen tarkan ja korkealaatuisen hitsaustuloksen.

Laitteen kehittyneet automaattiominaisuudet, kuten lämpötilan ja kaaren säätö (ARC-kalibrointi), kuidun tunnistus sekä jatkoshäviön mittaus, tekevät käytöstä sujuvaa ja varmistavat luotettavan lopputuloksen.

Nopea käynnistysaika (<9s), hitsausaika (<5s) ja suojaholkin lämmitysaika (<15s) takaavat tehokkaan työskentelyn.

OFS-120:n akku 5000mAh mahdollistaa yli 360 hitsausta yhdellä latauksella.

Laitteen rakenne on suunniteltu kestämään vaativia olosuhteita. Laitteen kansi ja uunin luukku valmistettu kestävästä metallista.

Myyntipakkaus sisältää:

OFS-120 hitsauslaitteen, OFC-30 kuidun katkaisulaitteen, varahitsauskärkiparin, kantolaukun, jatkosholkinpidikkeen uunin takaosaan, laturin, akun ja käyttöohjekirjan. Laitteen perusversio ei sisällä optioita (Wifi, Bluetooth ja GPS).

Tekniset tiedot:

Laitteelle soveltuvat kuitutyypit: SMF (G.652), MMF (G.651), DSF (G.653), CSF (G.654), NZ-DSF (G.655), BIF (G.657), EDF
Kuidun max. halkaisijat: Cladding: 80–150um, Pinnoite: 100–1000um
Katkaisupituus: 8–16 mm
Hitsausperiaate: Sähkökaari (ARC)
Kohdistusmenetelmä: 6 moottorinen ytimen mukaan ohjaus
Hitsaushäviö: MMF 0,01dB, SMF 0,02dB, DSF/NZ/EDF 0,04dB
Heijastusvaimennus (paluuhäviö): >60 dB
Hitsausaika: 7 s (tyypillinen), 5 s (pikatila), säädettävä
Lämmitysaika: 18 s (tyypillinen), 15 s (pikatila), säädettävä
Akun kesto: Yli 360 hitsaus- ja lämmityssykliä täydellä akulla
Elektrodien Kesto: jopa 5000 hitsausta

Näyttö ja zoomaus:

Kuitunäkymä: 2 CMOS-kameraa
Zoom asetukset:
• X tai Y: 280X (zoom: 560X)
• X+Y: 360X (zoom: 720X)

Muut ominaisuudet:

Vetotesti: 2N
Käynnistysaika: < 9 s
Suojaholkkiyhteensopivuus: 40 mm - 60 mm
Hitsausohjelmat: Max. 240 (31 valmiiksi optimoitua)
Lämmitysohjelmat: Max. 30 (21 valmiiksi optimoitua)
Käyttöliittymä: Graafinen käyttöliittymä, usean kielen tuki
Automaattinen kuidun tunnistus: SMF / MMF / DSF / NZ-DSF / BIF / CSF / muut
Hitsaustulos: Automaattinen liitoshäviön laskenta ja näyttö
Hitsauksen ohjaus: Automaattinen ja manuaalinen hitsaus
Hitsauksen optimointi: Automaattinen hitsaustilan optimointi kuitutyypin mukaan
Näyttötila: X, Y ja X+Y

Tallennus ja tiedonsiirto:

Tallennuskapasiteetti:
• Sisäinen muisti: 10 000 hitsaustallennetta (CSV-muodossa) / 100 kuvaa
• 8 Gt SD-kortilla: 25 000 hitsaustallennetta / 12 000 kuvaa
Tiedonsiirto: USB Type-C, (Advanced mallissa Wifi, Bluetooth, 4G tuki)
Tallennusmedia: SD-muistikortti, vakiona 8 Gt, maks. tuki 32 Gt

Virransyöttö ja käyttöympäristö:

Virtalähde: 220V±10%, 50Hz; ladattava litiumakku
Akun kapasiteetti: 5000 mAh
Akun latausaika täyteen: 4 tuntia
Näyttö: 5" tuuman kosketusnäyttö
Mitat: 157 x 157 x 144 mm (pituus x leveys x korkeus)
Paino: 2,2 kg (akun kanssa)
Käyttölämpötila: -20°C ~ +55°C
Säilytyslämpötila: -40°C ~ +70°C
Kosteus: 95% (ei kondensoitumista)