LAATUANTENNI - Työkalu-kuitu - Mittakuitu 1000m SM SC/APC

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Kuitutyyppi - yksimuoto
Kategoria - OS2
Kuidun pituus - 1000 m
Liitintyyppi, puoli 1 - SC
Liitintyyppi, puoli 2 - SC
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
EAN-koodi
6430078842433
Sähkönumero
7273494
Toimittajan tuotenumero
ETU-/TAKAMITTAKUITU 1000M
Tukkuerä
1
Kuitutyyppi:
yksimuoto
Kategoria:
OS2
Kuidun pituus:
1000 m
Liitintyyppi, puoli 1:
SC
Liitintyyppi, puoli 2:
SC
Etu-/Takamittakuitu mittaus/OTDR käyttöön. Single mode OS2 G652D kuitu1000m, vakiona SC/APC liittimillä.





