LAATUANTENNI - Työkalu-kuitu - Optisen tehon lähetin

Laatuantenni Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Soveltuu - valokuitukaapeli

  • Malli / Tyyppi - muu

  • Ilmaisun muoto - LCD

  • Lisälaite kytkettävissä - ei

  • Sisältää mittauspään - kyllä

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6430078842532

Sähkönumero

7273470

Toimittajan tuotenumero

SLS-50B

Tukkuerä

1

Soveltuu:

valokuitukaapeli

Malli / Tyyppi:

muu

Ilmaisun muoto:

LCD

Lisälaite kytkettävissä:

ei

Sisältää mittauspään:

kyllä

PC/tulostinliitäntä:

kyllä

Mittausarvojen tallennus:

kyllä

Soveltuu verkkoprotokollan mittaukseen:

kyllä

Kaksi aallonpituutta: 850/1300nm, lähtöteho = -3dBm. Automaattinenaallonpituuden tunnistin yhdessä OPM-50B tehomittarin kanssa. Säädettävissä min. 0.01dB askelin 6 dB alueella. Taustavalaistu näyttö.