LAATUANTENNI - Työkalu-kuitu - Valokuitututka OTDR 1310/1550

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Soveltuu - valokuitukaapeli
Malli / Tyyppi - Mini OTDR 1310/1550 nm
Ilmaisun muoto - LCD
Lisälaite kytkettävissä - kyllä
Sisältää mittauspään - kyllä
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6430078842488
Sähkönumero
7273450
Toimittajan tuotenumero
OTDR-S20AE
Tukkuerä
1
Soveltuu:
valokuitukaapeli
Malli / Tyyppi:
Mini OTDR 1310/1550 nm
Ilmaisun muoto:
LCD
Lisälaite kytkettävissä:
kyllä
Sisältää mittauspään:
kyllä
PC/tulostinliitäntä:
kyllä
Mittausarvojen tallennus:
kyllä
Soveltuu verkkoprotokollan mittaukseen:
kyllä
Shinewaytech uuden PALM OTDR sarjan kuitututkat tarjoavat enemmän testauskapasiteettia, joustavuutta ja tuo lisäarvoa valokuituverkkojen testaukseen. Laite tarjoaa huippuluokan ominaisuudet erilaisiin mittauksiin aina myös PON verkkoihin asti.
OTDR-S20AE Basic mallissa on yksimuotokuitujen tutkaukseen soveltuvat aallonpituudet 1310/1550nm ja dynamiikka 32/30dB.
Laitteesta saatavilla Advanced malli missä lisäominaisuuksia (mm. valonlähdettä, PON tehomittaria, mikroskooppia, yms).
PALM OTDR sarjan valokuitututkia on saatavilla laajoilla erilaisilla optioilla, mm:
• Valokuituverkkojen tutkaukset yksimuoto/monimuoto taajuuksille 1310/1490/1550/1625/1650 ja 850/1300.
• Laitteessa on automaattinen liittimien, hitsaus tapahtumien, splicereiden ja makrotaivutusten tunnistus.
• Sisäänrakennettu PON Tehonmittari kolmoissovelluksien mittauksiin. (Advanced)
• FTTX- palveluaikainen testaus / splitterien läpi testaaminen (1625/1650nm suodattimella). (Advanced)
• Näkyvän valonlähetin ja visuaalinen vianpaikannin. (Advanced)
• Tehomittari (OPM) yksimuoto- ja monimuoto aallonpituuksille. (Advanced)
• Mikroskooppi liittimien tarkasteluun. (Advanced malliin optiona)
Standardi paketti sisältää: Laitteen, Akuston, Mittaus softan, CD, USB-tiedonsiirto kaapelin, AC Adapterin, pehmeän kantolaukun, takuukortin, kalibrointi todistuksen ja käyttöohjeen.
HUOM! Laitteita saatavilla laajoilla eri optioilla (Basic/Advanced). Datalehdestä optiot nähtävillä ja lisätietoa saa asiakaspalvelusta.
Tekniset tiedot:
Laitteiden yleiset saatavilla olevat ominaisuudet:
• Aallonpituudet: SM 1310/1490/1550/1625/1650 ja MM 850/1300
• Dynaaminen alue: Yksimuodossa max. 50dB ja monimuodossa 24dB
• Saatavilla olevat pituusvalinnat: 0,1 - 240km
• Pulssinleveydet: 10ns - 300ns
• Mittausajan säätö: Pika, 15s, 30s, 1min, 2min, 3min
• Etäisyysmittauksen tarkkuus: ±(1m+5×10-5× pituus + näytteenotto väli)
• Vaimennuksen havaitsemisen tarkkuus: ±0.05dB/dB
• Heijastusvaimennuksen tarkkuus: ±4dB
• Tallennustila aina 1000 mittaustulokseen asti
• Laitteen liitäntä: USB
• Liitin optiot: SC / FC tai jopa LC liittimellä saatavana
• Akku: NiMH akku / AC liitäntä
• Akun kesto: 8h toiminnassa ja 20h stanby-modessa, latausaika n.4h
• Käyttölämpötila: -20°C - +50°C
• Varastointilämpötila: -40°C - 70°C
• Suhteellinen kosteus suositus: 0 - 95%
• Paino: 1kg
• Laitteen mitat: 220x110x70mm (korkeus x leveys x pituus)
Näkyvän valon vianpaikannin tiedot (ADVANCED MALLI):
• Aallonpituus: 650nm
• Lähetysteho: > -3
• Maksimi lähetyspituus: 5km
Valonlähteen ominaisuudet (ADVANCED MALLI):
• Aallonpituus: Sama kuin käynnissä olevassa valokuitututkauksessa
• Lähetysteho: > -7
Optisen tehonmittarin ominaisuudet (ADVANCED MALLI):
• Aallonpituudet: 850,1300,1310,1490,1550,1625
• Teho: -70dBm - +6dBm (-60 - +6 @850nm:llä)
• Deketorityyppi: InGaAs
• Näytön desimaali resoluutio: 0,01dB
• Tarkkuus : ±5% ±0.01nW (±0.5dB@850nm)
• Lähetysvaihtoehdot: 1k, 2k, Hz
PON Tehonmittauksen ominaisuudet (ADVANCED MALLI):
• 1310nm aallonpituudella: -40 - +8dBm
• 1490nm aallonpituudella: -40 - +8dBm
• 1550nm aallonpituudella: -40 - +20dBm
• Tehon epävarmuus: < 0,5dB
• Näytön desimaali tarkkuus: 0,01dB
• Liitosvaimennus: < 1,5dB
• Mahdollisuus asettaa jopa 60 kynnysarvo ryhmää valmiiksi
• Tallennustila: 1200 mittausta
MCI100 optinen mikroskooppi ominaisuudet (ADVANCED MALLI):
• Zoom 250x
• Resoluution tarkkuus 0,75um
• Tarkkuuden säätö manuaalisesti
• Saatavilla useilla eri FC/SC/ST/LC/E2000/UPC/APC liitinvarianteilla
• Koko ja mitat: 150g / 165x38x35mm


