LAATUANTENNI - Vahvistintarvike - Haaroitin 1:n, 2/6 dB

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6410075429158
Sähkönumero
7542915
Toimittajan tuotenumero
HAAROITIN 1:N, 2/6 DB HIRCSHMANN
Tukkuerä
1
Haaroitin 1:n, 2/6 dB, Hirschmann 1218 sarjan ulostuloon
Haaroitin 1:n, 2/6dB, Hirschmann 1218 sarjan ulostuloon Vahvistimen tai optisen vastaanottimen lähtö voidaan haaroittaa yhteen ja toinen lähdöistä menee haaroittimen läpimenosta. Tällöin lähdön vaimennus on epäsymmetrinen 2/6 dB. Asennetaan vahvistimen / noden sisälle. Tarvitaan 1 kpl / laite.
Frequency range 5-1218 MHz Impedance 75 Ω Insertion Loss Max. OUT 1: 2 dB OUT 2: 6 dB
Haaroitin 1:n, 2/6dB, Hirschmann 1218 sarjan ulostuloon Vahvistimen tai optisen vastaanottimen lähtö voidaan haaroittaa yhteen ja toinen lähdöistä menee haaroittimen läpimenosta. Tällöin lähdön vaimennus on epäsymmetrinen 2/6 dB. Asennetaan vahvistimen / noden sisälle. Tarvitaan 1 kpl / laite.
Frequency range 5-1218 MHz Impedance 75 Ω Insertion Loss Max. OUT 1: 2 dB OUT 2: 6 dB



