LAATUANTENNI - Valmiskaapeli - Jumpperi 4.3-10M 5m LSZH IP68

Laatuantenni Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Kaapelityyppi - antennikaapeli

  • Pituus - 5 m

  • Impedanssi - 50 Ohm

  • Liitintyyppi, liitäntä1 - muu

  • Liitäntätyyppi, liitäntä 2 - muu

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6430078840736

Sähkönumero

7402499

Toimittajan tuotenumero

LAD SFJ 4310M-4310M 5M HF

Tukkuerä

5

Kaapelityyppi:

antennikaapeli

Pituus:

5 m

Impedanssi:

50 Ohm

Liitintyyppi, liitäntä1:

muu

Liitäntätyyppi, liitäntä 2:

muu

Väri:

musta

Liitännän tyyppi liitäntä 1:

pistotulppa

Liitännän tyyppi liitäntä 2:

pistotulppa

Suojaus:

yksittäissuojaus

½" super joustava RF jumpperikaapeli 5m, suorat 4.3-10 urosliittimet.CPR: B2ca-s1a-d1-a1. Taajuusalue 0-6 GHz, impedanssi 50 ohm, Low PIM2x43dBm = -160 dBc, VSWR @ 0.8-3.0 GHz: = 1.10, käyttölämpötila-alue: -45…+85°C, IP68, ulkovaippa UV-testattu

LAD SFJ sarjan 1/2 ” superjoustavat 50 ohmin halogeenivapaat RF jumpperikaapelit soveltuvat vaativiinkin monioperaattori- ja tukiasema sovelluksiin.

Kaapelit ovat HF-ulkovaipalla ja näille on tehty kolmannen osapuolen toimesta UV-kestotesti sekä varustettu UV-kestosertifikaatilla ja soveltuvat näin ollen mastorakentamiseen (ulkokäyttö) sekä kiinteistöjen sisäverkkoihin.

Kaapeleiden superjoustavan korrugoinnin ansiosta niillä on optimaalinen taipuisuus mikä helpottaa asennusta myös ahtaissa tiloissa.

LAD SFJ sarjan superjoustavat jumpperikaapelit ovat Low PIM-Sertifioituja (2x43dBm = -160 dBc), taajuusalueelle 0-6000 MHZ ja CPR luokka on B2ca-s1a-d1-a1.

Kaapeleissa on 4.3-10 urosliittimet jotka ovat kierrettävää mallia.

Kaapeleita on saatavana eri pituuksia suorilla sekä myös kulmamallillisilla liittimillä.


LAD SFJ 4310M-4310M 5M HF

½\" super joustava 50 ohm HF-jumpperikaapeli, pituus 5m ja kaapelin molemmissa päissä on 4.3-10 suorat urosliittimet jotka ovat kierrettävää mallia.

Tekniset tiedot:
  • Taajuusalue: 0 - 6.000 MHz
  • Impedanssi: 50 ohm
  • Low PIM 2x43dBm = -160 dBc
  • VSWR @ 0.8-3.0 GHz: 1.10
  • Pituus: 5m
  • Liittimet: 4.3-10 suoraurosliitin / 4.3-10 suoraurosliitin, kierrettävä malli
  • IP 68 (24h, 1m, 20 C)
  • Käyttölämpötila-alue: -45 … +85 C
  • Kaapelin vetolujuus: 500 N
  • Mutterin vääntömomnetti: 5 Nm
  • Eristysvastus: 5000 Mohm
  • Sisäeristeen jännitekestoisuus: 2000 V rms (DC)
  • Käyttöjännite: 1500 V
  • RoHS hyväksytty
  • Ulkovaippa UV-testattu